ETI - EFCA-04segédérinkező blokk SX150110 - 004641535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553275
Sonepar cikkszám
SX150110
Gyártói cikkszám
004641535
Gyártói típuskód
EFCA-04
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFCA-04segédérinkező blokk