ETI - EFCA-13segédérinkező blokk SX150112 - 004641537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553350
Sonepar cikkszám
SX150112
Gyártói cikkszám
004641537
Gyártói típuskód
EFCA-13
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFCA-13segédérinkező blokk