ETI - EFCA-20segédérinkező blokk SX150113 - 004641530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553237
Sonepar cikkszám
SX150113
Gyártói cikkszám
004641530
Gyártói típuskód
EFCA-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFCA-20segédérinkező blokk