ETI - EFCA-22segédérinkező blokk SX150114 - 004641534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553268
Sonepar cikkszám
SX150114
Gyártói cikkszám
004641534
Gyártói típuskód
EFCA-22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFCA-22segédérinkező blokk