ETI - EFD 10 1p LED biztosítós szakaszoló, 1 modul SX150118 - 002540011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895744931
Sonepar cikkszám
SX150118
Gyártói cikkszám
002540011
Gyártói típuskód
EFD 10 1p LED
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
60 mm
EFD 10 1p LED biztosítós szakaszoló, 1 modul