ETI - EFD 10 1p+N AD biztosítós szakaszoló, 2 modul SX150120 - 002540302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400032508
Sonepar cikkszám
SX150120
Gyártói cikkszám
002540302
Gyártói típuskód
EFD 10 1p+N AD
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
EFD 10 1p+N AD biztosítós szakaszoló, 2 modul