ETI - EFD 10 1p+N LED biztosítós szakaszoló, 2 modul SX150121 - 002540012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895744948
Sonepar cikkszám
SX150121
Gyártói cikkszám
002540012
Gyártói típuskód
EFD 10 1p+N LED
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
60 mm
EFD 10 1p+N LED biztosítós szakaszoló, 2 modul