ETI - EFD 10 2p LED AD biztosítós szakaszoló, 2 modul SX150125 - 002540313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400032560
Sonepar cikkszám
SX150125
Gyártói cikkszám
002540313
Gyártói típuskód
EFD 10 2p LED AD
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
EFD 10 2p LED AD biztosítós szakaszoló, 2 modul