ETI - EFD 10 3p AD biztosítós szakaszoló, 3 modul SX150127 - 002540304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400032591
Sonepar cikkszám
SX150127
Gyártói cikkszám
002540304
Gyártói típuskód
EFD 10 3p AD
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
EFD 10 3p AD biztosítós szakaszoló, 3 modul