ETI - EFD 10 3p+N LED AD biztosítós szakaszoló, 4 modul SX150132 - 002540315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400032683
Sonepar cikkszám
SX150132
Gyártói cikkszám
002540315
Gyártói típuskód
EFD 10 3p+N LED AD
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
EFD 10 3p+N LED AD biztosítós szakaszoló, 4 modul