ETI - EFD 14 1p LED biztosítós szakaszoló, 1,5 modul SX150133 - 002560011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745037
Sonepar cikkszám
SX150133
Gyártói cikkszám
002560011
Gyártói típuskód
EFD 14 1p LED
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 14 1p LED biztosítós szakaszoló, 1,5 modul