ETI - EFD 14 1p+N LED biztosítós szakaszoló, 3 modul SX150134 - 002560012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745044
Sonepar cikkszám
SX150134
Gyártói cikkszám
002560012
Gyártói típuskód
EFD 14 1p+N LED
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 14 1p+N LED biztosítós szakaszoló, 3 modul