ETI - EFD 14 2p LED biztosítós szakaszoló, 3 modul SX150135 - 002560013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745051
Sonepar cikkszám
SX150135
Gyártói cikkszám
002560013
Gyártói típuskód
EFD 14 2p LED
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 14 2p LED biztosítós szakaszoló, 3 modul