ETI - EFD 14 3p LED biztosítós szakaszoló, 4,5 modul SX150137 - 002560014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745068
Sonepar cikkszám
SX150137
Gyártói cikkszám
002560014
Gyártói típuskód
EFD 14 3p LED
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 14 3p LED biztosítós szakaszoló, 4,5 modul