ETI - EFD 22 1p LED biztosítós szakaszoló, 2 modul SX150140 - 002570011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745136
Sonepar cikkszám
SX150140
Gyártói cikkszám
002570011
Gyártói típuskód
EFD 22 1p LED
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 22 1p LED biztosítós szakaszoló, 2 modul