ETI - EFD 22 1p+N biztosítós szakaszoló, 4 modul SX150141 - 002570002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745099
Sonepar cikkszám
SX150141
Gyártói cikkszám
002570002
Gyártói típuskód
EFD 22 1p+N
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 22 1p+N biztosítós szakaszoló, 4 modul