ETI - EFD 22 3p LED biztosítós szakaszoló, 6 modul SX150145 - 002570014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745167
Sonepar cikkszám
SX150145
Gyártói cikkszám
002570014
Gyártói típuskód
EFD 22 3p LED
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 22 3p LED biztosítós szakaszoló, 6 modul