ETI - EFD 22 3p+N LED biztosítós szakaszoló, 8 modul SX150147 - 002570015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895745174
Sonepar cikkszám
SX150147
Gyártói cikkszám
002570015
Gyártói típuskód
EFD 22 3p+N LED
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
EFD 22 3p+N LED biztosítós szakaszoló, 8 modul