Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EFH 10/14 DC 1p 1500V biztosítós szakaszoló SX150179 - 002580001

ETI
MásolásMásolás
ETI - EFH 10/14 DC 1p 1500V biztosítós szakaszoló SX150179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x85 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 1500 V

  • Pólusszám - 1

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400092632

Sonepar cikkszám

SX150179

Gyártói cikkszám

002580001

Gyártói típuskód

EFH 10/14 DC 1p

Biztosítékmérethez:

10x85 mm

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

1500 V

Pólusszám:

1

Védettség (IP):

IP20

EFH 10/14 DC 1p 1500V biztosítós szakaszoló