ETI - EFH 10/14 T DC 1p 1500V biztosítós szakaszoló SX150180 - 002580006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x85 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1500 V
Pólusszám - 1
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400092649
Sonepar cikkszám
SX150180
Gyártói cikkszám
002580006
Gyártói típuskód
EFH 10/14 T DC 1p
Biztosítékmérethez:
10x85 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1500 V
Pólusszám:
1
Védettség (IP):
IP20
EFH 10/14 T DC 1p 1500V biztosítós szakaszoló