ETI - EFH 10 1p DC LED 1000V biztosítós szakaszoló SX150174 - 002540211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895867845
Sonepar cikkszám
SX150174
Gyártói cikkszám
002540211
Gyártói típuskód
EFH 10 DC 1p LED
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
1
EFH 10 1p DC LED 1000V biztosítós szakaszoló