ETI - EFH 10 DC 2p LED 1000V biztosítós szakaszoló SX150177 - 002540213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895867883
Sonepar cikkszám
SX150177
Gyártói cikkszám
002540213
Gyártói típuskód
EFH 10 DC 2p LED
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
EFH 10 DC 2p LED 1000V biztosítós szakaszoló