ETI - EFH 14 DC 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1000VDC SX150181 - 002560201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895867890
Sonepar cikkszám
SX150181
Gyártói cikkszám
002560201
Gyártói típuskód
EFH 14 DC 1p
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
1
EFH 14 DC 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1000VDC