ETI - EFH 14 DC 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1100VDC SX150182 - 002560206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1100 V
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400057235
Sonepar cikkszám
SX150182
Gyártói cikkszám
002560206
Gyártói típuskód
EFH 14 DC 1p 1100V
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1100 V
Pólusszám:
1
EFH 14 DC 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1100VDC