ETI - EFH 14 DC 1p LED biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1000VDC SX150183 - 002560211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895867906
Sonepar cikkszám
SX150183
Gyártói cikkszám
002560211
Gyártói típuskód
EFH 14 DC 1p LED
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
1
EFH 14 DC 1p LED biztosítós szakaszoló, 1,5 modul, 1000VDC