ETI - EFI-2A 100A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, váltóáramú és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150186 - 002062530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 100 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895521433
Sonepar cikkszám
SX150186
Gyártói cikkszám
002062530
Gyártói típuskód
EFI-2 A 100/0.03
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
100 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C