Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EFI-2AC 100A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, csak váltóáramú hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150200 - 002062531

ETI
MásolásMásolás
ETI - EFI-2AC 100A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, csak váltóáramú hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895521440

Sonepar cikkszám

SX150200

Gyártói cikkszám

002062531

Gyártói típuskód

EFI-2 AC 100/0.03

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

2

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

EFI-2AC 100A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, csak váltóáramú hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású