ETI - EFI-4 A S 25A 100mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, késleltetett kioldású SX150217 - 002063752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895730606
Sonepar cikkszám
SX150217
Gyártói cikkszám
002063752
Gyártói típuskód
EFI-4 A S 25/0.1
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
5 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C