ETI - EFI-4 B G/KV 25A 100mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó, pulzáló, egyen és nagy frekvenciás (1kHz) hibaáramot érzékelő, rövid késlel SX150237 - 002063652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895734307
Sonepar cikkszám
SX150237
Gyártói cikkszám
002063652
Gyártói típuskód
EFI-4 B G/KV 25/0.1
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C