Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EFI-4A 80A 30mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150206 - 002062545

ETI
MásolásMásolás
ETI - EFI-4A 80A 30mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 80 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895129028

Sonepar cikkszám

SX150206

Gyártói cikkszám

002062545

Gyártói típuskód

EFI-4 A 80/0.03

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

80 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Modulszélesség:

4

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

68 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

415 V

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

EFI-4A 80A 30mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású