ETI - EFI-4B + 63A 100mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó, pulzáló, egyen és nagy frekvenciás (20kHz) hibaáramot érzékelő, azonnali kioldá SX150255 - 002063649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - B+
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895693093
Sonepar cikkszám
SX150255
Gyártói cikkszám
002063649
Gyártói típuskód
EFI-4 B+ 63/0.1
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
B+
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
4
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C