ETI - EFI-P2 A 16A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, váltóáramú és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150257 - 002061110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895864226
Sonepar cikkszám
SX150257
Gyártói cikkszám
002061110
Gyártói típuskód
EFI-P2 A 16/0.03
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
240 V
Lökőáram-állóság:
0.4 kA
EFI-P2 A 16A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, váltóáramú és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású