ETI - EFI-P2 A 80A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, váltóáramú és pulzáló hibaá ramot érzékelő, azonnali kioldású SX150270 - 002061114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 80 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895864264
Sonepar cikkszám
SX150270
Gyártói cikkszám
002061114
Gyártói típuskód
EFI-P2 A 80/0.03
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
80 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
240 V
Lökőáram-állóság:
0.4 kA
EFI-P2 A 80A 30mA áram-védőkapcsoló, 2p, váltóáramú és pulzáló hibaá ramot érzékelő, azonnali kioldású