ETI - EFI-P2 AC 16A 100mA áram-védőkapcsoló, 2p, csak váltóáramú hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150283 - 002061220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895864691
Sonepar cikkszám
SX150283
Gyártói cikkszám
002061220
Gyártói típuskód
EFI-P2 AC 16/0.1
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
240 V
Lökőáram-állóság:
0.4 kA
EFI-P2 AC 16A 100mA áram-védőkapcsoló, 2p, csak váltóáramú hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású