Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EFI-P2R B G/KV 25/0.03 25A 30mA áram-védőkapcsoló SX150300 - 002061001

ETI
MásolásMásolás
ETI - EFI-P2R B G/KV 25/0.03 25A 30mA áram-védőkapcsoló SX150300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400119933

Sonepar cikkszám

SX150300

Gyártói cikkszám

002061001

Gyártói típuskód

EFI-P2R B G/KV 25/0.03

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

B

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

253 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

EFI-P2R B G/KV 25/0.03 25A 30mA áram-védőkapcsoló