ETI - EFI-P4 A X 40A 30mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású SX150317 - 002061711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895866985
Sonepar cikkszám
SX150317
Gyártói cikkszám
002061711
Gyártói típuskód
EFI-P4 A X 40/0.03
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
415 V
Lökőáram-állóság:
0.4 kA
EFI-P4 A X 40A 30mA áram-védőkapcsoló, 4p, váltó és pulzáló hibaáramot érzékelő, azonnali kioldású