ETI - ENA33LCD 3 fázisú hálózati analizátor ajtóra, RS485 porttal, 2 relékimenettel SX150375 - 004656910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Bemeneti feszültségcsatornák száma - 3
Bemeneti áramcsatornák száma - 3
Feszültségmérési tartomány/AC közvetlen - 10-300 V
Harmonikus mérés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895837459
Sonepar cikkszám
SX150375
Gyártói cikkszám
004656910
Gyártói típuskód
ENA33LCD
Jelzés/kijelző:
digitális
Bemeneti feszültségcsatornák száma:
3
Bemeneti áramcsatornák száma:
3
Feszültségmérési tartomány/AC közvetlen:
10-300 V
Harmonikus mérés:
Igen
Teljesítményfaktor:
Igen
Hatásos teljesítmény:
Igen
Meddő teljesítmény:
Igen
Látszólagos teljesítmény:
Igen
Fázisszög (cos phi):
Igen
Teljesítmény/munka:
Igen
Kezelőfelület:
Igen
Mérési-érték tároló:
Igen