ETI - ENA3D 3 fázisú hálozatanalizátor DIN sínre SX150376 - 004656579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Bemeneti feszültségcsatornák száma - 3
Bemeneti áramcsatornák száma - 3
Feszültségmérési tartomány/AC közvetlen - 100-280 V
Harmonikus mérés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895724155
Sonepar cikkszám
SX150376
Gyártói cikkszám
004656579
Gyártói típuskód
ENA3D
Jelzés/kijelző:
digitális
Bemeneti feszültségcsatornák száma:
3
Bemeneti áramcsatornák száma:
3
Feszültségmérési tartomány/AC közvetlen:
100-280 V
Harmonikus mérés:
Igen
Teljesítményfaktor:
Igen
Hatásos teljesítmény:
Igen
Meddő teljesítmény:
Igen
Látszólagos teljesítmény:
Igen
Fázisszög (cos phi):
Igen
Teljesítmény/munka:
Igen
Mérési-érték tároló:
Nem
ENA3D 3 fázisú hálozatanalizátor DIN sínre