ETI - EPC 30-25-14 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 300x250x140 mm SX150387 - 001102600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 140 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831822
Sonepar cikkszám
SX150387
Gyártói cikkszám
001102600
Gyártói típuskód
EPC 30-25-14
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC 30-25-14 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 300x250x140 mm