ETI - EPC 40-30-20 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 400x300x200 mm SX150388 - 001102601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 200 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831839
Sonepar cikkszám
SX150388
Gyártói cikkszám
001102601
Gyártói típuskód
EPC 40-30-20
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC 40-30-20 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 400x300x200 mm