ETI - EPC 40-40-20 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 400x400x200 mm SX150389 - 001102602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Mélység - 200 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831846
Sonepar cikkszám
SX150389
Gyártói cikkszám
001102602
Gyártói típuskód
EPC 40-40-20
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC 40-40-20 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 400x400x200 mm