ETI - EPC 80-30-23 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 800x300x230 mm SX150393 - 001102606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 230 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges áram (In) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895831884
Sonepar cikkszám
SX150393
Gyártói cikkszám
001102606
Gyártói típuskód
EPC 80-30-23
Magasság:
800 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
230 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Szín:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
EPC 80-30-23 poliészter szekrény tömör ajtóval, IP66, 800x300x230 mm