ETI - EPC-MMP 30-25 fém szerelőlap, 262x198x2 mm SX150401 - 001102624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 262 mm
Szélesség - 198 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832065
Sonepar cikkszám
SX150401
Gyártói cikkszám
001102624
Gyártói típuskód
EPC-MMP 30-25
Anyag:
acél
Magasság:
262 mm
Szélesség:
198 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 30-25 fém szerelőlap, 262x198x2 mm