ETI - EPC-MMP 40-30 fém szerelőlap, 360x248x2 mm SX150402 - 001102625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 248 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832072
Sonepar cikkszám
SX150402
Gyártói cikkszám
001102625
Gyártói típuskód
EPC-MMP 40-30
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
248 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 40-30 fém szerelőlap, 360x248x2 mm