ETI - EPC-MMP 40-40 fém szerelőlap, 360x348x2 mm SX150403 - 001102626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832089
Sonepar cikkszám
SX150403
Gyártói cikkszám
001102626
Gyártói típuskód
EPC-MMP 40-40
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 40-40 fém szerelőlap, 360x348x2 mm