ETI - EPC-MMP 50-40 fém szerelőlap, 460x348x2 mm SX150404 - 001102627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 460 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832096
Sonepar cikkszám
SX150404
Gyártói cikkszám
001102627
Gyártói típuskód
EPC-MMP 50-40
Anyag:
acél
Magasság:
460 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 50-40 fém szerelőlap, 460x348x2 mm