ETI - EPC-MMP 60-40 fém szerelőlap, 558x348x2 mm SX150405 - 001102628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 558 mm
Szélesség - 348 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832102
Sonepar cikkszám
SX150405
Gyártói cikkszám
001102628
Gyártói típuskód
EPC-MMP 60-40
Anyag:
acél
Magasság:
558 mm
Szélesség:
348 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 60-40 fém szerelőlap, 558x348x2 mm