ETI - EPC-MMP 60-50 fém szerelőlap, 558x448x2 mm SX150406 - 001102629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 558 mm
Szélesség - 448 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832119
Sonepar cikkszám
SX150406
Gyártói cikkszám
001102629
Gyártói típuskód
EPC-MMP 60-50
Anyag:
acél
Magasság:
558 mm
Szélesség:
448 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 60-50 fém szerelőlap, 558x448x2 mm