ETI - EPC-MMP 80-30 fém szerelőlap, 756x248x2 mm SX150407 - 001102630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 756 mm
Szélesség - 248 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832126
Sonepar cikkszám
SX150407
Gyártói cikkszám
001102630
Gyártói típuskód
EPC-MMP 80-30
Anyag:
acél
Magasság:
756 mm
Szélesség:
248 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 80-30 fém szerelőlap, 756x248x2 mm