ETI - EPC-MMP 80-60 fém szerelőlap, 756x548x2 mm SX150408 - 001102631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 756 mm
Szélesség - 548 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895832133
Sonepar cikkszám
SX150408
Gyártói cikkszám
001102631
Gyártói típuskód
EPC-MMP 80-60
Anyag:
acél
Magasság:
756 mm
Szélesség:
548 mm
Perforált:
Nem
EPC-MMP 80-60 fém szerelőlap, 756x548x2 mm